- Detalles del producto
Lincoln AC Electric Motor (40 HP, 1765 RPM, 230/460V)
Lincoln A.C. Guard Electric Motor. Power Output: 40 HP, 230/460 Volts, 60 Hz, 1765 RPM, 3 Ph, 100/50 Amps. Frame: 324T.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DBA12
- Fabricante: Lincoln
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Lincoln
- Caballos de fuerza del motor (HP): 40
- RPM del motor: 1,765
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 100/50
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 324T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 40
- Ancho (pulgadas): 35
- Altura (pulgadas): 30
- Peso libras): 750
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!