Línea de controladora de peso y detectores de metales Autocheck 8000

Línea de controladora de peso y detectores de metales Autocheck 8000

Detector de metales y controlador de peso Thermo Fisher Scientific / Ramsey Technology / Icore. Modelo: AutoCheck 8000. Bastidor: 8120. N.º de serie: 93MJ060. Dimensiones de la cinta transportadora doble: 7 pies y 10 pulgadas de largo x 1 pie y 2 pulgadas de ancho. Altura de entrada/salida: 31 ½ pulgadas. Detector de metales: Ram Industriessey Icore Metal Scout. Apertura/espacio libre máximo: 1 pie y 2 pulgadas de largo x 6 pulgadas de alto. Dimensiones del mecanismo de rechazo neumático doble: (2) 8 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. (2) motores eléctricos Electrol Company, ¼ hp, 1725 rpm, 90 V, 3 amperios, 60 Hz, monofásico. Motor eléctrico Pacific Scientific, ¼ hp, 1750 rpm, 90 V, 2,5 amperios, 60 Hz, monofásico. *Nota: tanto las unidades de detector como de pesadora tienen piezas faltantes en el panel de control. Actualmente no funciona. Dimensiones generales: 9 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 5 pies 2 pulgadas de alto (H10/16) (ACN400).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDFD068.8
  • Fabricante: Ramsey
  • Modelo: AutoCheck 8000
  • Número de serie: 93MJ060
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) 0.25 hp Electrol Company Electrc Motors, and (1) 0.25 hp Pacific Scientific Electric Motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 111
  • Ancho (pulgadas): 39
  • Altura (pulgadas): 62
  • ACN: 400
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Both the detector and weigher units are missing parts in the control panel. Currently non-functional.
Línea de controladora de peso y detectores de metales Autocheck 8000
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente