Llenador consolidado de 12 cabezales, 1 galón

Llenador consolidado de 12 cabezales, 1 galón

Llenador consolidado de 12 cabezales: 1 galón. S/N 032505.1. Llena 6 pulgadas de diámetro. botellas; 11-1/2 pulgadas de alto; diámetro de la boca: 1-1/2 pulg. Centros de válvulas: 9-1/2 pulg. La máquina no es ajustable para otros tamaños. Tubería de entrada: 2 pulg. Tanque de acero inoxidable. Motores: 5 hp, 230/460 V. El diámetro de la estrella es de 18 pulgadas desde el centro de la estrella hasta el exterior de la guía central. El centro a centro de las válvulas es de 9,25 pulgadas. Sistema de válvula flotante de acero inoxidable para controlar el nivel del producto dentro del tanque de acero inoxidable. Juego de tornillos de sincronización con guías para botellas de 1 gal. Dimensiones totales: 120 pulgadas de largo x 73 pulgadas de ancho x 120 pulgadas de alto (XMR123).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SLSP061.42a
  • Fabricante: Consolidated Packaging Machinery Corp.
  • Número de serie: 032505.1.
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Llenador consolidado de 12 cabezales, 1 galón
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente