Llenador de válvula rotativa Fogg de 18 cabezales

Llenador de válvula rotativa Fogg de 18 cabezales

Llenador de válvula rotativa Fogg de 18 cabezales. Modelo: KG-18 RH. S/N: 617-7-83. Capacidad del tanque de alimentación: 60 gal. Entrada: 10 pulg. L x 7 pulg. An. Distancia entre válvulas: 7 pulg. Tamaño máximo del contenedor: 5 pulg. An. x 8 pulg. Alto. Altura ajustable. Transportador con vía de 4-1/2 pulg. de ancho. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. ajuste biselado. Salidas: (19) 2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 94 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 79 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 75.FHF231a.22a
  • Fabricante: Fogg
  • Modelo: KG-18 RH
  • Número de serie: 617-7-83
Detalles de llenado y taponado
  • Tipo de llenado/taponado: Gravity Filler
  • En línea/rotativo: Rotary
  • # de cabezas: 18
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 94
  • Ancho (pulgadas): 54
  • Altura (pulgadas): 79
Detalles adicionales del producto
Llenador de válvula rotativa Fogg de 18 cabezales
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente