Llenadora a presión Krones de 20 válvulas con taponadora Alcoa

Llenadora a presión Krones de 20 válvulas con taponadora Alcoa

Llenadora Krones de 20 válvulas con taponadora Alcoa. Modelo: 8402. S/N 120284. Llena desde 0,5 litros a 280 BPM hasta 3 litros a 180 BPM (con piezas adicionales). Actualmente la unidad está configurada para una botella de PET de 1 litro con tapa metálica de 28 mm. Llenadora presurizada con 20 válvulas. *Nota: faltan los tubos de retorno de sobrellenado de la válvula de llenado. Distancia entre válvulas: 7- 5/16 in. Motor dinámico: 10 hp. Ajuste de velocidad del motor: 1.710/175 rpm máx/min. Taponadora Alcoa, 5 cabezales, configurada para tapones ROPP. Piezas de cambio para mandriles magnéticos disponibles bajo petición. Dimensiones totales (relleno): 130 pulgadas de largo x 90 pulgadas de ancho x 108 pulgadas de alto. Estos llenadores se usan comúnmente en la industria embotelladora (XMR549a) (GM).

Haga clic aquí para ver una prueba en vídeo
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 2000.BP2a
  • Fabricante: Krones
  • Modelo: 8402
  • Número de serie: 120284
Detalles de llenado y taponado
  • Tipo de llenado/taponado: Capper
  • En línea/rotativo: Rotary
  • Capacidad por minuto: 280
  • # de cabezas: 5
  • Tolva de tapa incluida.: Yes
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? Yes
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Dynamatic Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 27.8/13.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 130
  • Ancho (pulgadas): 90
  • Altura (pulgadas): 108
Detalles adicionales del producto
Llenadora a presión Krones de 20 válvulas con taponadora Alcoa
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente