Llenadora al vacío de 8 cabezales de US Bottlers

Llenadora al vacío de 8 cabezales de US Bottlers

Llenadora al vacío de 8 cabezales de US Bottlers. Modelo: SS-18. S/N: 1971. Serie: 51549. Espaciado entre boquillas: 2-1/2 pulg. Transportador: 75 pulg. de largo por 3 pulg. de ancho máximo para un producto. La altura de entrada y salida es de 36 pulgadas. Un concepto superior que incorpora un sistema de líquido simple y directo en un diseño mecánico robusto y duradero ofrece un rendimiento incomparable, con alta eficiencia y confiabilidad. (2) 5-1/2 diámetro. x cilindros de vidrio de 12-1/2 pulgadas de alto. Bomba, N/S: B-38217, Tamaño B. Motor Baldor, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2.1-2/1 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 75 pulgadas de largo x 24 ½ pulgadas de ancho x 65 ½ pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SHCA1545.1
  • Fabricante: U.S. Bottlers
  • Modelo: SS-18
  • Número de serie: 1971
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Llenadora al vacío de 8 cabezales de US Bottlers
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente