Llenadora de barrena volumétrica Mateer Burt

Llenadora de barrena volumétrica Mateer Burt

Llenador de barrena volumétrica Mateer Burt, modelo 1000, S/N 804966, Neotron, embudo de 22 pulgadas de diámetro x 19 pulgadas de alto a 3 1/4 pulgadas de salida, accionamiento 1-1/2 hp 208-230/460 voltios 1,725 ​​rpm , 54 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de largo

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BASF668.12a
  • Fabricante: Mateer Burt
  • Modelo: 1000
  • Número de serie: 804966
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Llenadora de barrena volumétrica Mateer Burt
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente