Llenador de cabezal Fogg 18

Llenador de cabezal Fogg 18

1990 Llenadora Fogg Serie F de 18 cabezales. Modelo: FG-185. S/N: 510-74-1-92. Dimensiones de la altura del contenedor: 4 a 12 pulgadas. Dimensiones del tamaño del contenedor: 2 a 6-1/2 pulgadas (redonda o cuadrada). Nivel de llenado de la botella (desde la parte superior de la botella): 1/4 a 3 pulgadas. Velocidades de llenado aproximadas para galón, 1/2 galón y litro de leche: 58, 100, 100 cpm. Velocidades de llenado aproximadas para galón, 1/2 galón y litro de jugo: 65, 100, 100 cpm. Velocidades de llenado aproximadas para galón, 1/2 galón y litro de agua: 75, 100, 100 cpm. Capacidad del tanque de alimentación: 80 gal. Número de cabezales taponadores: 5. Suministro de aire: 50-150 psi (suministro de planta), 20 psi (configuración del regulador de aire). Características estándar: base de acero inoxidable con 2 postes verticales, torreta de tapado universal, flotador de aire Fogg/Ladish con válvula de 2 pulgadas, variador de velocidad CC, caja eléctrica y controles, transportador que acepta 3-1/4 pulgadas o 4-1 Cadena de /2 pulg. de ancho, altura del transportador de 35 pulg. a 37 pulg. y válvulas de bloqueo de aire con diafragma de caucho Fogg Ventra-Flow. Dimensiones totales: 90 pulgadas de largo x 75 pulgadas de ancho x 82 pulgadas de alto (ACN1300).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: WHSD001.100
  • Fabricante: Fogg
  • Modelo: FG-185
  • Número de serie: 510-74-1-92
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Llenador de cabezal Fogg 18
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente