Llenadora de cajas Liqui-box Bag N de acero inoxidable

Llenadora de cajas Liqui-box Bag N de acero inoxidable

Llenadora de cajas y bolsas de acero inoxidable Liqui-box. Diámetro de la boquilla: 3/4 pulg. Controlador industrial Sysmac S6 ProgRam. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 1 pulg. de diámetro. Racor ACME (entrada de aire). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. Puerto (descarga de producto), 1/4 pulg. de diámetro. (salida de aire). Dimensiones totales: 3 pies de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 6 pulgadas de alto (GI).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDWR091.25
  • Fabricante: Liqui-box
Detalles de llenado y taponado
  • Tipo de llenado/taponado: Bag Filler
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 78
Detalles adicionales del producto
Llenadora de cajas Liqui-box Bag N de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente