Llenadora de doble pistón FMC

Llenadora de doble pistón FMC

Llenadora de doble pistón FMC. Modelo: DL122. Dimensiones de la tolva de alimentación: 29 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho. Controles neumáticos operados por leva. Recorrido del pistón ajustable mediante volante. Dimensiones de la cesta: 24 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Entradas: (2) 2-1/2 pulgadas de diámetro. puertos de alimentación. Salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, descarga). Dimensiones totales: 56 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBPF2104.1a
  • Fabricante: FMC
  • Modelo: DL122
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Llenadora de doble pistón FMC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente