Llenadora de pistón de 2 cabezales de acero inoxidable

Llenadora de pistón de 2 cabezales de acero inoxidable

Llenador de pistón de 2 cabezales. 30 a 40 botellas por minuto. 12 a 20 onzas Estructura de acero al carbono con transportador de acero inoxidable. Velocidad variable. Motor 1/2 hp, 220/440 V. Distancia entre válvulas 5-3/4 in. Diámetro de descarga. 3/4 pulg. Hay una barra que mueve la botella a su posición. Una vez colocado debajo de la válvula, la válvula se abre y llena el producto. El producto se alimenta al tanque de acero inoxidable que se encuentra encima de las 2 válvulas de pistón. Sólo se pueden rellenar productos muy viscosos como la mayonesa. (XMR23a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GMFP001.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de llenado y taponado
  • Tipo de llenado/taponado: Piston Filler
  • En línea/rotativo: Inline
  • Capacidad por minuto: 40
  • # de cabezas: 2
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • Voltaje del motor: 220/440
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Llenadora de pistón de 2 cabezales de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente