- Detalles del producto
Llenadora de pistón de cabeza única de acero inoxidable
Línea de pistón de cabezal único. S/N 051705.i. Diseñado para dispensar la lata, llenarla con producto y luego colocar la tapa. Se requiere cerradora de latas externa (no incluida). Tipo de lata: latas de aluminio o acero, tamaño #2-1/2 Tipo S (sanitario). Dimensiones máximas permitidas de lata: 4 pulgadas de diámetro. x 4-1/2 pulgadas de alto. Pistón: 4-1/4 pulgadas de diámetro x 3-1/4 pulgadas de largo (46,1 pulgadas cúbicas). Válvula: 1 pulg. de diámetro. Operado por motor de 1/2 hp con interruptor de encendido/apagado. El equipo fue previamente renovado. Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto (con transportador 78 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto). (XMR64a) (H14)
- Cantidad en stock: EMFP001.
- Fabricante: Not Specified
- Número de serie: 051705.i
- Tipo de llenado/taponado: Pressure Filler
- En línea/rotativo: Inline
- # de cabezas: 1
- Tolva de tapa incluida.: No
- Tolva de tapa incluida.: No
- ¿Incluye taponadora? No
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
- Longitud (Pulgadas): 62
- Ancho (pulgadas): 26
- Altura (pulgadas): 32
- Utilizado anteriormente con: Equipment was previously refurbished
- Problemas o problemas conocidos: External can seamer required (not included).
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!


















