Llenadora de pistón de un galón de acero inoxidable

Llenadora de pistón de un galón de acero inoxidable

Llenadora de pistón de un galón de acero inoxidable. Pistón neumático Speedaire de galón, Modelo: 6X398. (2) Pistones neumáticos Speedaire, Modelo: 6W130. Estos pistones abren y cierran la válvula en la entrada/salida. Sistema de control, interruptor de arranque/parada. Entrada/salida: (2) 3/4 pulg. de diámetro. Tubería de PVC, (2) válvulas. Base montada con (4) ruedas. Dimensiones totales: 34 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP1012.a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de llenado y taponado
  • Tipo de llenado/taponado: Piston Filler
  • En línea/rotativo: Inline
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 34
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 58
Detalles adicionales del producto
Llenadora de pistón de un galón de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente