Llenadora de pistón giratorio 21 válvulas - 32 oz

Llenadora de pistón giratorio 21 válvulas - 32 oz

Llenador de pistón giratorio - 21 válvulas. Modelo P-21-L. Puertos de llenado: 1 pulg. Centros entre válvulas: 5-1/4 pulg. Juego de piezas de cambio Celeron para 3-3/4 pulg. de diámetro. botella x 5-1/4 pulg. H. 3-3/4 pulg. de diámetro. Pistones x carrera de 8 pulg. Transportador de alimentación de tornillo sin fin a estrella (sinfín y accionamiento, y estrella); Rotación en el sentido contrario a las manecillas del reloj; Descarga de 90 grados. La estrella de alimentación tiene 6 bolsillos. Diámetro de bolsillo: 4.625 pulg. Distancia entre bolsillos: 7.375 pulg. Diámetro de estrella: 11.375 pulg. Contactos de producto de acero inoxidable. (XMR108).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 140.JRW64a.40
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: P-21-L.
Detalles de llenado y taponado
  • Tipo de llenado/taponado: Piston Filler
  • En línea/rotativo: Rotary
  • # de cabezas: 21
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Llenadora de pistón giratorio 21 válvulas - 32 oz
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente