Llenadora de pistón Pfaudler, 14 válvulas, 8,45 oz

Llenadora de pistón Pfaudler, 14 válvulas, 8,45 oz

Llenadora volumétrica de pistón Pfaudler. Modelo: RP-14, S/N: 3990. 14 cabezales con Reeves Drive. 14 pistones. Capacidad de llenado: 250 ml (8,45 oz). Velocidades de hasta 126 bpm. Tamaño de botella o lata: 3,25 pulgadas de diámetro. X 2 pulg. H. Configurado solo para 2 pulg. H, pero se puede ajustar el volumen. Los pistones tienen una carrera de 1/2 pulg. x 1-3/4 pulg. de diámetro. Centros entre válvulas: 6 pulg. Todas las piezas de contacto son de acero inoxidable, excepto las piezas de cambio. Estructura de acero al carbono. Incluye motor eléctrico y reductor de engranajes.(H14)(XMR87a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: IMS5401.20
  • Fabricante: Pfaudler
  • Modelo: RP-14
  • Número de serie: 3990
Detalles de llenado y taponado
  • Tipo de llenado/taponado: Pressure Filler
  • En línea/rotativo: Rotary
  • Capacidad por minuto: 126
  • # de cabezas: 14
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Llenadora de pistón Pfaudler, 14 válvulas, 8,45 oz
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente