Llenadora de pistón rotativo FMC de 12 válvulas

Llenadora de pistón rotativo FMC de 12 válvulas

Llenadora de pistón rotativo FMC de 12 válvulas. Modelo: C120. Capacidad del tanque: 25 galones. Dimensiones de la válvula: 3/4 pulg. Altura en la entrada/salida del transportador: 42 pulg. H. 20 pulg. tornillo de alimentación. Dimensiones máximas del tamaño de la lata: 3 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 61 pulgadas de largo x 58 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BFLV254.34a
  • Fabricante: FMC
  • Modelo: C120
Detalles de llenado y taponado
  • Tipo de llenado/taponado: Piston Filler
  • En línea/rotativo: Rotary
  • # de cabezas: 12
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 61
  • Ancho (pulgadas): 58
  • Altura (pulgadas): 84
Detalles adicionales del producto
Llenadora de pistón rotativo FMC de 12 válvulas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente