- Detalles del producto
Llenadora de pistón único de acero inoxidable, 5 oz
Llenadora de pistón único de acero inoxidable: 5 oz. Dimensiones del pistón: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 1-1/2 pulg. L. Carrera del pistón: 5- 1/2 pulg. Entradas: (1) 3/8 pulg. conector de aire, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. conector de aire. Esta unidad está incompleta, pero podemos configurarla según su solicitud si es necesario. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto (XMR19)
- Cantidad en stock: 7.JRW41a.7
- Fabricante: Not Specified
- Tipo de llenado/taponado: Pressure Filler
- En línea/rotativo: Inline
- Tolva de tapa incluida.: No
- Tolva de tapa incluida.: No
- ¿Incluye taponadora? No
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 40
- Ancho (pulgadas): 14
- Altura (pulgadas): 44
- Problemas o problemas conocidos: This unit is incomplete, but we can set up to your application if needed
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

















