Llenadora de polvo rotativa Perry Industries

Llenadora de polvo rotativa Perry Industries

Llenadora en polvo rotativa Perry Industries. Modelo: CMR-1. S/N 2900. Contacto totalmente de acero inoxidable y construcción de marco. Configuración de máquina de movimiento continuo para botellas con una altura máxima de 12 pulgadas y un diámetro de 3-1/2 pulgadas. (3) Rueda de llenado de puertos, (24) torreta de embudo vibratorio de posición. Capacidad: 200 cpm. Requisitos eléctricos: 230 V, 15 amperios, 60 Hz, trifásico. Sistema de vacío Accofil para un método de vacío/presión versátil y de alta precisión para colocar polvos en recipientes con estrías. Para llenado a alta velocidad de productos en polvo y granulados. Motor de llenado eléctrico Reliance, 2 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 7,4/3,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Sterling/Perfection Gear Drive, relación 60, 29,33 rpm (final). Entradas: (1) 5-1/2 pulg. de diámetro. puerto de alimentación (producto), (1) 5 pulg. de diámetro. puerto de alimentación (producto). Salidas: (3) puertos de descarga de 2-1/2 pulg. de largo x 1/2 pulg. de ancho. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto (ACN350)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FPPE085.1
  • Fabricante: Perry
  • Modelo: CMR-1
  • Número de serie: 2900
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Llenadora de polvo rotativa Perry Industries
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente