Llenadora de vasos Osgood 4600 - 4 carriles

Llenadora de vasos Osgood 4600 - 4 carriles

1998 Llenadora de vasos Osgood 4600. S/N: 30472. Capacidad: entre 80-120 tazas por minuto dependiendo del producto y volumen. Actualmente configurado para un relleno de 4 de ancho con platos redondos de acero inoxidable de 4,16 pulgadas de diámetro (ACN6750).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SKFI142.65
  • Fabricante: Osgood Industries
  • Modelo: 4600
  • Número de serie: 30472
Detalles de llenado y taponado
  • Tipo de llenado/taponado: Cup Filler
  • En línea/rotativo: Inline
  • Capacidad por minuto: 120
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • ACN: 6750
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1998
Llenadora de vasos Osgood 4600 - 4 carriles
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente