Llenadora de vasos Solbern

Llenadora de vasos Solbern

Llenadora de vasos Solbern. Modelo: PTF-GP. Relleno de especias. Apertura/espacio libre máximo: 10 pulg. de ancho x 9-1/2 pulg. de alto. Altura del transportador de entrada/salida: 30 pulg. Diámetro del tambor: 36 pulg. Bandeja agitadora: 27 pulg. de largo x 10 pulg. de ancho. Las aplicaciones incluyen suelo productos como sal, azúcar, pimienta, perejil, chile en polvo, orégano y mostaza. Cadena recubierta de plástico; accionado por correa. Bandeja de acumulación: 29 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho. Módulo Reeves Varidrive (agitador), 1 hp, 570/475 rpm, 208-230/440 V, 1,3/0,65 amperios, 60 Hz, trifásico. Módulo Reeves Varidrive (vaso), 1 hp, 2346/458 rpm, 208-230/460 V, 1,3/0,65 amperios, 60 Hz, trifásico. Módulo Reeves Varidrive (transportador), 1/4 hp, 1928/470 rpm, 230/460 V, 6,8/3,4 amperios, 60 Hz, trifásico. El agitador, mientras se llena progresivamente, orienta el producto dentro del recipiente para lograr una densidad de llenado uniforme. El ángulo de llenado determina el volumen de llenado. La velocidad de salida está determinada por el tipo de producto y el modelo de llenadora. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto CIP, (1) alimentación de 9 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto. Salidas: (1) salida de 10 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 10 pies 2 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 78 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSPN233.2a
  • Fabricante: Solbern
  • Modelo: PTF-GP
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Llenadora de vasos Solbern
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente