- Detalles del producto
Llenadora dosificadora Hinds Bock de 18 ranuras, 1 oz.
Llenadora dosificadora Hinds Bock de 18 ranuras, 1 oz. (ea). Modelo: 18P-01. S/N: 1191. Diámetro de la válvula: 1/8 pulg. Tanque de presión de alimentación: 1/2 galón, presión máxima: 120 psi. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT (suministro de aire), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio S-line (producto). Salidas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de aire. Dimensiones totales: 5 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: 55.LOL60a.6
- Fabricante: Hinds-Bock Corporation
- Modelo: 18P-01
- Número de serie: 1191
- Tipo de llenado/taponado: Pressure Filler
- En línea/rotativo: Inline
- Tolva de tapa incluida.: No
- Tolva de tapa incluida.: No
- ¿Incluye taponadora? No
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 63
- Ancho (pulgadas): 38
- Altura (pulgadas): 74
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!






































