Llenadora en línea de 12 cabezales de acero inoxidable

Llenadora en línea de 12 cabezales de acero inoxidable

Llenadora en línea de 12 cabezales de acero inoxidable. Diámetro de la boquilla: 1/4 pulg. Tamaño máximo de la botella: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 5 pulg. H. Distancia de separación de la línea central de la válvula: 4 pulg. El colector distribuye uniformemente el producto a todas las boquillas. Contenedor de alimentación: 7,5 galones. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 67 pulgadas de largo x 44-1/2 pulgadas de ancho x 97 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SHCA1162.1
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Llenadora en línea de 12 cabezales de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente