Llenadora manual MRM de 6 cabezales

Llenadora manual MRM de 6 cabezales

Llenadora manual MRM de 6 cabezales. Modelo: MRM 35. S/N: 3322. Diámetro de la boquilla: 1/2 pulg. La distancia y la altura de separación de las válvulas son ajustables. Apertura/espacio libre máximos: 6-1/2 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto. Dimensiones del contenedor de alimentación: 19-7/8 pulgadas de largo x 9-7/8 pulgadas de ancho x 15-7/8 pulgadas de alto. Capacidad del contenedor: 13 gal. Fotointerruptor Allen Bradley, modelo: 42MRA-5000. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto de alimentación, (1) alimentación de 19-7/8 pulg. de largo x 9-7/8 pulg. de ancho. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT (drenaje). Dimensiones totales: 63-1/2 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 94 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SLSP078.10
  • Fabricante: MRM
  • Modelo: MRM 35
  • Número de serie: 3322
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Llenadora manual MRM de 6 cabezales
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente