Llenadora neumática de pistón único, 24 onzas líquidas. onz. con tolva

Llenadora neumática de pistón único, 24 onzas líquidas. onz. con tolva

Llenadora neumática de pistón único, 24 onzas líquidas. onz. Dimensiones de la tolva: 2 pies de diámetro. x 10 pulg. H. Capacidad: 19 gal. Dimensiones del pistón: 3 pulg. de diámetro. x 1 pulg. W. Dimensiones del cilindro: 3 pulg. de diámetro. x 7 pulg. L. Recorrido del pistón ajustable. Altura de entrada/salida del transportador: 3 pies 6 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo: 5 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. Suministro de aire controlado por filtro-regulador-lubricador Wilkerson. Unidad montada sobre (4) ruedas para un fácil posicionamiento. Salida: (1) 3/8 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto (XMR35a)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DSBI198.8a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Llenadora neumática de pistón único, 24 onzas líquidas. onz. con tolva
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente