Llenadora neumática de un solo pistón

Llenadora neumática de un solo pistón

Llenadora neumática de un solo pistón: 1/2 galón. Modelo: PM434. El llenador incluye (2) cilindros de aire, filtro Watts y válvula Aro. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Tolva de acero inoxidable: 24-1/2 pulg. de diámetro. x 10 pulgadas de alto. El relleno está montado sobre un soporte de 36 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 65-1/2 pulgadas de alto. (XMR32)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ATE012.
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: PM434
Detalles de llenado y taponado
  • Tipo de llenado/taponado: Pressure Filler
  • En línea/rotativo: Inline
  • Tolva de tapa incluida.: Yes
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 44
  • Ancho (pulgadas): 29
  • Altura (pulgadas): 65.5
Detalles adicionales del producto
Llenadora neumática de un solo pistón
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente