- Detalles del producto
Llenadora neumática en línea Raque de 4 pistones
Llenadora neumática Raque en línea de 4 pistones. Acero inoxidable. (4) Pistones de alimentación: 2 pulg. de diámetro. x carrera de 2-1/4 pulg. Diámetro de la válvula: 1 pulg. Centro entre válvulas: 2-1/4 pulg. mínimo. Volumen máximo de llenado: 0,125 litros. Capacidad: 26 bpm. Dimensiones de la botella: 2-1/4 pulgadas de ancho x 2-1/2 pulgadas de alto. Transmisión: 0,5 hp, 230 V. Volumen del tanque: 85 litros. Cadena transportadora: 3-1/4 pulgadas. Dimensiones totales: 64 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 82 pulgadas de alto (H14) (XMR64)
- Cantidad en stock: 55.DBSa.28
- Fabricante: Raque
- Número de serie: 32505.7
- Tipo de llenado/taponado: Pressure Filler
- En línea/rotativo: Inline
- Capacidad por minuto: 26
- # de cabezas: 4
- Tolva de tapa incluida.: No
- Tolva de tapa incluida.: No
- ¿Incluye taponadora? No
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 64
- Ancho (pulgadas): 52
- Altura (pulgadas): 82
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

















