Llenadora neumática Rutherford/Akra-Pak

Llenadora neumática Rutherford/Akra-Pak

Llenadora neumática Rutherford/Akra-Pak. Modelo: LF-14. Tanque de reserva cuadrado: 5 galones. Entradas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. conector de aire de conexión rápida, (1) 3/4 pulg. de diámetro. ajuste de púas. Salidas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. tubo de retorno de aire, (1) 3/8 pulg. de diámetro, (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, alta). Válvula de depósito. Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 57-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RFPM095.1
  • Fabricante: Rutherford / Akra-Pak
  • Modelo: LF-14
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Llenadora neumática Rutherford/Akra-Pak
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente