Llenadora Pick and Place en línea de seis carriles Zitropack

Llenadora Pick and Place en línea de seis carriles Zitropack

Llenadora Pick and Place en línea de seis carriles Zitropack. Modelo: Z-6000. S/N: 2010. Anteriormente propiedad y operado por Yoplait. Llena tazas de 4 oz a una velocidad de 50 ciclos/min (300 tazas/min). Capacidad de sabor simple o doble. Acción de llenado-tapa-sellado. Altura a la entrada del transportador: 44-1/2 pulg. Altura a la salida del transportador: 45 pulg. Controles neumáticos. Transportador de empuje: 24 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho. Motor industrial Baldor, 5 hp, 1160 rpm, 208-230/460 V, 16.3-16.2/8.1 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión por engranajes. Dimensiones totales: 12 pies 5 pulgadas de largo x 66 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto (ACN3500)

Haga clic aquí para ver un video recorrido
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMRC001.40
  • Fabricante: Zitropack
  • Modelo: Z-6000
  • Número de serie: 2010
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Llenadora Pick and Place en línea de seis carriles Zitropack
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente