Llenadora rotativa Cozolli MRM Elgin de 8 cabezales

Llenadora rotativa Cozolli MRM Elgin de 8 cabezales

Llenadora rotativa Cozolli MRM Elgin de 8 cabezales. S/N: 4822. Tamaño de la botella: 5 pulg. de diámetro. x 5-1/2 pulg. H. Diámetro máximo de la boca de la botella: 3-1/2 pulg. Altura máxima desde la placa hasta la boquilla: 10,75 pulg. Diámetro de la válvula: 1/2 pulg. (2) Secciones del transportador de cambio de carril. Transportador en altura de alimentación/salida: 45 pulgadas. Muy adecuado para llenar productos alimenticios de alta viscosidad como mayonesa, mantequilla de maní y condimentos, así como productos de cuidado personal, selladores de juntas, etc. Los avances en la tecnología de diseño de boquillas permiten un llenado eficiente de productos más livianos. productos como soluciones salinas, medicamentos para la tos y salsas para barbacoa. Entrada: (3) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 123 pulgadas de largo x 69 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto (ACN1250).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SMPP092.20
  • Fabricante: Cozzoli MRM Elgin Company Inc.
  • Número de serie: 4822
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Llenadora rotativa Cozolli MRM Elgin de 8 cabezales
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente