- Detalles del producto
Llenadora rotativa de 6 cabezales modelo AG62
Llenadora rotativa de 6 cabezales. Modelo: AG62. (6) 1-1/4 pulg. de diámetro. Las boquillas llenarán una botella de 8-1/2 pulgadas de alto (máx.). Distancia entre válvulas: 10 pulg. Transportador: 3-1/2 pulg. An. x 48 pulg. L. Altura de alimentación: 33 pulg. (ajustable). Altura de salida: 32 pulgadas (ajustable). Tanque de alimentación: 19 galones, dimensiones interiores: 24 pulgadas de diámetro. x 10 pulgadas de alto. La unidad cuenta con un pie apisonador para tapas a presión y menos conducto. Motor industrial Baldor, 1/2 hp, 208-230/460 V, 3.4-3.2/1.6 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: CCFP500
- Fabricante: Not Specified
- Modelo: AG62
- Tipo de llenado/taponado: Gravity Filler
- En línea/rotativo: Rotary
- # de cabezas: 6
- Tolva de tapa incluida.: No
- Tolva de tapa incluida.: No
- ¿Incluye taponadora? No
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 3.4- 3.2/1.6
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 55
- Ancho (pulgadas): 44
- Altura (pulgadas): 56
- Producto comprado en: Fruit Processor
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!





















