- Detalles del producto
Llenadora rotativa de 8 cabezales Cherry-Burrell
Llenadora rotativa de 8 cabezales Cherry-Burrell. Modelo: G83L. Diámetro de válvula: 1 pulg. Distancia entre válvulas: 10-1/2 pulg. Tamaño máximo del contenedor: 6-1/2 pulg. L x 4-1/2 pulg. Ancho x 9-1/2 pulg. Alto. Altura ajustable . Capacidad del tanque: 30 gal. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) puerto de 10 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 73 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: 100.IMS.10
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: G83L
- Tipo de llenado/taponado: Gravity Filler
- En línea/rotativo: Rotary
- # de cabezas: 8
- Tolva de tapa incluida.: No
- Tolva de tapa incluida.: No
- ¿Incluye taponadora? No
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 73
- Ancho (pulgadas): 31
- Altura (pulgadas): 63
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!






















