Llenadora rotativa FOGG de 15 válvulas

Llenadora rotativa FOGG de 15 válvulas

Llenadora rotativa FOGG de 15 válvulas. Modelo: Fed G15 LH. Número de serie: 5566-9-82. Capacidad de llenado: jarras de ½ galón. (15) Válvulas: 1-1/8 pulg. de diámetro x 6 pulg. de alto; de centro a centro: 7-3/4 pulg. Dimensiones de la base: 6 pulg. de largo x 5 pulg. de ancho. Espacio desde la base hasta la válvula: máximo (abierto) 12-1/2 pulg. mínimo (cerrado) 9 pulg. Capacidad del tanque : 50 galones; entrada superior: 15-1/2 pulg. de diámetro. Medidor de temperatura Tel-Tru en el tanque (20°F a 240°F). Dimensiones de las piezas de cambio para cruce de jarra: 13 pulgadas de diámetro. Espacio libre: 6 pulgadas de largo x 5 pulgadas. Entrada de producto activada por flotador. Sistema PIC. Dimensiones del transportador: 70 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Motor Baldor, ½ hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 2.5-2.4/1.2 amperios, 60 Hz, trifásico. Abertura de entrada para tanque: 6 pulgadas de diámetro. Apertura de válvula para limpieza de tanque: Rosca hembra de ½ pulg. Dimensiones totales: 78 pulgadas de largo x 72 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: WHFD01.35
  • Fabricante: Fogg
  • Modelo: Fed G15 LH
  • Número de serie: 5566-9-82
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Llenadora rotativa FOGG de 15 válvulas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente