Llenadora rotativa por gravedad-Cabezal 32

Llenadora rotativa por gravedad-Cabezal 32

Llenadora rotativa por gravedad - 32 cabezales. Volumen del tanque: 200 gal. El llenador está configurado actualmente como una unidad de 16 cabezales, pero se pueden agregar más cabezales para un total de 32. Diámetro del tubo de llenado: 3/8 pulg. Diámetro del cabezal de llenado: 1-1/4 pulg. Dimensiones del sinfín de tornillo transportador: 3-1 /2 pulg. de diámetro. x 1 pie 7 pulgadas de largo. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 5 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto. Entradas: (1) 8 pulgadas de diámetro. relleno superior. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 6 pies 4 pulgadas de ancho x 7 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SABE037.43
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de llenado y taponado
  • Tipo de llenado/taponado: Gravity Filler
  • En línea/rotativo: Rotary
  • # de cabezas: 32
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 108
  • Ancho (pulgadas): 76
  • Altura (pulgadas): 84
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Filler currently set up as a 16 head unit, but more heads can be added for a total of 32
Llenadora rotativa por gravedad-Cabezal 32
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente