Llenadora volumétrica Anderson Machine de 18 cabezales en línea/descarga trasera

Llenadora volumétrica Anderson Machine de 18 cabezales en línea/descarga trasera

Llenadora volumétrica Anderson Machine de 18 cabezales en línea/descarga trasera. Acero inoxidable. Alimentación de contenedores estilo hélice. La máquina recibiría un 'slug' de 18 contenedores vacíos: un dispositivo de orientación indexaría 18 contenedores debajo de un cabezal de llenado con viga móvil (boquillas de altura fija, sin inmersión) y los contenedores llenos saldrían de la máquina directamente a un túnel de enfriamiento. Área de llenado cerrada y calentada (el producto anterior debía llenarse caliente a 62 grados C / 143,6 °F). El área de llenado se calentó con aire soplado a través de un serpentín calentado por vapor. Tamaño del producto Último con un relleno de 1,6 oz. Aplicación actual Aún instalada/Desodorante. Dimensiones totales 12 pies de largo x 6 pies de ancho x 8 pies de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENAE58322.
  • Fabricante: Anderson
Detalles de llenado y taponado
  • Tipo de llenado/taponado: Gravity Filler
  • En línea/rotativo: Inline
  • # de cabezas: 18
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 144
  • Ancho (pulgadas): 72
  • Altura (pulgadas): 96
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Product Sizing Last running a 1.6oz fill. Current Application Still installed / Deodorant.
Llenadora volumétrica Anderson Machine de 18 cabezales en línea/descarga trasera
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente