Llenadora volumétrica de vasos Spee-Dee de Karstrom Co.

Llenadora volumétrica de vasos Spee-Dee de Karstrom Co.

Llenadora volumétrica de vasos Spee-Dee de Karstrom Co.. Modelo: HR526WA. Estructura de acero dulce. Capacidad aproximada de la tolva: 21 galones. Capacidad máxima: 3040 pies cúbicos. pulgadas por ciclo. Actualmente configurado para hacer 1544 pies cúbicos. pulgadas por ciclo. Cepillos Conos en descarga de tolva y agitador mecánico interior. (4) Tazas: 5 pulgadas de diámetro. x 15-1/2 pulgadas de profundidad. Ajuste vertical máximo: alimentación en forma de 32 pulgadas. Motor: ½ hp, 1725 rpm, 115/230 V, 8,6/4,3 amperios. Las aplicaciones incluyen: arroz, palomitas de maíz, azúcar granulada, frijoles, nueces, café y arena para gatos. Dimensiones totales: Largo 3 pies 4-1/2 pulgadas x Ancho 2 pies 3 pulgadas x Alto 6 pies 8 pulgadas (ACN160-65).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSLP447.7
  • Fabricante: Karstrom Co. Spee-Dee
  • Modelo: HR526WA
  • Número de serie: 2151
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Llenadora volumétrica de vasos Spee-Dee de Karstrom Co.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente