Llenadora volumétrica de vasos Spee-Dee Packaging Machinery Inc.

Llenadora volumétrica de vasos Spee-Dee Packaging Machinery Inc.

Spee-Dee Packaging Machinery Inc. Llenadora volumétrica de vasos. Modelo: CHE4440, S/N: 4796. Velocidad máxima: 80 llenados/min. El tamaño de la taza varía de 1 pulg. de diámetro x 0,62 pulg. L a 6 pulg. de diámetro x 25 pulg. L. Volumen de llenado: 0,5 a 700 pies cúbicos. pulg. Requisitos de la unidad: 115 V, 60 Hz, monofásico. Estructura de acero dulce. Motor Dayton de fase dividida, 1/3 hp, 1725 rpm, 115 V, 6,8 amperios. Entradas: (4) 3 pulg. de diámetro. x 4 pulgadas. Tazas L. Salidas: 6 pulg. de diámetro. x Canal de descarga de 20 in L. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 28-1/2 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SHCA1465.4a
  • Fabricante: Spee - Dee
  • Modelo: CHE4440
  • Número de serie: 4796
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Llenadora volumétrica de vasos Spee-Dee Packaging Machinery Inc.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente