Llenadora volumétrica rotativa de 8 estaciones

Llenadora volumétrica rotativa de 8 estaciones

Llenadora volumétrica rotativa de 8 estaciones. Modelo: RCIR-A. Número de serie: P196-0837. Se utilizó por última vez para llenar botellas de chile en polvo de 7,4 oz (Trechas). Tamaño máximo de botella: 2 pulgadas de diámetro. x 7 pulg. H. Capacidad del tanque de llenado: 1,94 pies cúbicos. pies (14,5 galones). Ancho del transportador: 2-1/2 pulg. Altura de entrada del transportador: 36 pulg. Altura de salida del transportador: 37-1/2 pulg. Mini vigas Banner. Motor industrial Baldor, 1-1/2 hp, 1725 rmp, 60 Hz, 208-230/460 V, 5,3-5/2,5 amperios. SEW-Eurodrive Transmisión por engranajes, relación 3,98, 433 rpm finales. Dimensiones totales: 92 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 55.L24300a.6
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: RCIR-A
  • Número de serie: P196-0837
Detalles de llenado y taponado
  • Tipo de llenado/taponado: Gravity Filler
  • En línea/rotativo: Rotary
  • # de cabezas: 8
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 5.3-5/2.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 92
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 62
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Last used for filling 7.4oz chili powder bottles (Trechas)
Llenadora volumétrica rotativa de 8 estaciones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente