Llenadora y selladora de bolsas de movimiento intermitente de un solo tubo Hayssen Sandiacre

Llenadora y selladora de bolsas de movimiento intermitente de un solo tubo Hayssen Sandiacre

1998 Llenadora y selladora de bolsas de movimiento intermitente de tubo único Hayssen Sandiacre. Modelo de ensacadora: TG400LX. Originalmente utilizada como parte de una línea de galletas congeladas en bolsas, esta máquina ofrece configuraciones de capacidad ajustables y es capaz de llenar bolsas de 40, 18 y 12 unidades a velocidades respectivas de 30, 40 y 45 bolsas por minuto. La máquina presenta un cambio de tamaño de bolsa simple y rápido con conjuntos formadores de una sola pieza. Altura de entrada: 6 pies 10 pulgadas. Altura de salida: 3 pies 5 pulgadas. Dimensiones totales: 7 pies 8 pulgadas de largo x 6 pies de ancho x 7 pies 2 pulgadas de alto (ACN1250).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DNBA084
  • Fabricante: Sandiacre Packaging Machinery Ltd.
  • Modelo: TG400LX
  • Número de serie: 2250
Detalles de llenado y taponado
  • Tipo de llenado/taponado: Bag Filler & Sealer
  • Capacidad por minuto: 45
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 1 hp Motor, and (1) 1hp Simplatrol Electric Motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 92
  • Ancho (pulgadas): 72
  • Altura (pulgadas): 86
  • ACN: 1250
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1998
Llenadora y selladora de bolsas de movimiento intermitente de un solo tubo Hayssen Sandiacre
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente