Llenadora/depositante estilo pistón Fedco

Llenadora/depositante estilo pistón Fedco

Llenadora/depositante estilo pistón Fedco. Modelo: 10-PIST. (10) Cabezales de llenado de 1 pulg. de largo x 1/4 pulg. de ancho. Se utiliza para depositar masas para productos horneados. (4) Rueda para fácil maniobrabilidad. Características del panel de control, una PCB de control de Focus y una fuente de alimentación Danner DC modelo: PS15-1. Motor industrial Baldor, 1/3 hp, 1750 rpm, 90 A/100/50 F V, 3,7 A/0,4/0,8 F amperios, 60 Hz. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto (XMR3)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FPPE099.1
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 10-PIST
  • Número de serie: 110
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Llenadora/depositante estilo pistón Fedco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente