Llenadora/formadora de cajas de cartón con tapa a dos aguas Haskon

Llenadora/formadora de cajas de cartón con tapa a dos aguas Haskon

Llenadora/formadora de cajas de cartón con tapa a dos aguas Haskon. Modelo 340U. Número de serie 73-340-2395. Acero inoxidable. Formadora de cajas Modelo 140 y llenadora-selladora Modelo 240X. Llena y sella cajas de papel de sección transversal estándar. Para líquidos que fluyen libremente en tamaños de 1/2 pinta a 1/2 galón. Capacidad: 15 a 22 cajas por minuto. Sello superior de gas. Formador unitario (2 piezas) en ángulo recto con respecto al relleno. Ambas secciones miden 31 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto. La primera mide 63 pulgadas de largo y el relleno mide 81 pulgadas de largo. Configuración: forma de L. (XMR59)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 25.GOB2701a.15
  • Fabricante: Haskon
  • Modelo: 340U
  • Número de serie: 73-340-2395
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Llenadora/formadora de cajas de cartón con tapa a dos aguas Haskon
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente