Loc Constructor de Hielo

Loc Constructor de Hielo

Loc Constructor de Hielo. Modelo: FM750. S/N: 814. Revestido de aluminio. w Receptor y válvulas. 9'7" de ancho x 9'3" de alto x 30' de largo
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDBC274
  • Fabricante: Loc
  • Modelo: FM750
  • Número de serie: 814
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Loc Constructor de Hielo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente