Locix Screw Compressor Micro Control System (CCS)

Locix Screw Compressor Micro Control System (CCS)

Logix Screw Compressor Micro Control System CCS. Type: Logix CCS. Adapts to the compressor control requirements of all major manufactures. Previous installed on a Frick RWB-II-134 Package. Power Output - 120V/
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PCE01A
  • Fabricante: Logix
  • Modelo: Logix CCS
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 9
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 18.5
  • Peso libras): 120
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Frick RWB-II 134 Package
Locix Screw Compressor Micro Control System (CCS)