Loma - Detector de metales Cintex

Loma - Detector de metales Cintex

1997 Loma - Detector de Metales Cintex. Modelo: MIH44X355. Apertura/espacio libre máximo: 44 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto. Gabinete de acero inoxidable. Sensibilidad probada con tiras reactivas para detectar: ​​metales ferrosos de 1,5 mm, metales no ferrosos de 1,5 mm y acero inoxidable no magnético de 2,0 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Fuente de alimentación: 110 V. Dimensiones totales: 5 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DNBA203
  • Fabricante: Cintex
  • Modelo: MIH44X355
  • Número de serie: 10694
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Loma - Detector de metales Cintex
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente