Loma - Sistema detector de metales Cintex

Loma - Sistema detector de metales Cintex

1997 / 2007 Loma - Sistema Detector de Metales Cintex. Un transportador y detector de 1997 con una caja de control modelo IQ2 actualizada en 2007. S/N: MH36900. Apertura/espacio libre: 10-1/2 pulgadas de ancho x 5-7/8 pulgadas de alto. Dimensiones de la cinta transportadora: 10-3/4 pulgadas de ancho x 7 pies 1 pulgada de largo. Altura de entrada/salida: 3 pies. 7 pulg. Rango de velocidad: 25 a 75 pies/min. Sensibilidad probada y clasificada en: acero inoxidable 316 de 3,0 mm ferroso, 2,5 mm no ferroso y 4,5 mm. Materiales de construcción: acero inoxidable 304, unidad de grado lavable. Las opciones de rechazo incluyen: bocina de alarma y parada al detectarse. Rango de temperatura: 14ºF (-10ºC) a 104ºF (40ºC). Motor Dayton de 1/2 CV. Dimensiones totales: 7 pies 1 pulgada de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 4 pies 9 pulgadas de alto (ACN175).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDBC108.35
  • Fabricante: Loma Cintex
  • Modelo: IQ2 UPGRADE
  • Número de serie: MH36900
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Loma - Sistema detector de metales Cintex
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente