Pelador de patatas Lyco Mfg. Inc.

Pelador de patatas Lyco Mfg. Inc.

1990 Lyco Mfg. Inc. Peladora de patatas. Modelo: Peladora 7000. Capacidad de producción: 500 a 20,000 libras por hora, dependiendo de la aplicación. Cuerpo de construcción de acero inoxidable. (7) rollos en total: (5) abrasivo y (2) cepillo. (8) Motores hidráulicos Parker, modelo: 110-7-AS-0, 450 rpm (aprox). Con la exclusiva construcción de cama en U de la marca Bull™ de Lyco, el modelo 7000 está equipado con un sinfín de longitud completa que garantiza una alta recuperación del producto y es perfecto para fregar y pelar patatas, remolachas, zanahorias y cebollas, o lavar manzanas y encurtidos. Dimensiones del tornillo de barrena: 6 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de diámetro. Entrada: puerto de 1 pie 5 ¾ pulgadas de largo x 1 pie 3 ¾ pulgadas de ancho. Salida: Puerto de 1 pie 9 pulgadas Dimensiones totales: 9 pies 6 ½ pulgadas de largo x 2 pies 11 ½ pulgadas de ancho x 6 pies 1 ¾ pulgadas de alto (ACN422).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFEC3811.37a
  • Fabricante: Lyco Mfg. Inc.
  • Modelo: 7000 Peeler
  • Número de serie: 70416908087
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Pelador de patatas Lyco Mfg. Inc.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente