M&M 268121594 Paquete de compresor de tornillo rotativo (268 121594, 350 HP)

M&M 268121594 Paquete de compresor de tornillo rotativo (268 121594, 350 HP)

Paquete de compresores de tornillo M&M. Modelo M&M: 268 121594. No. MFG: 103-0100A. Presión máxima de trabajo: 300 PSIG. Panel de control Frick Quantum HD. Motor de 350 CV.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RWF04
  • Fabricante: M&M
  • Modelo: 268 121594
  • Número de serie: 103-0100A
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: M&M
  • Modelo de paquete: 268121594
  • Paquete SN: 103-0100A
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 268 121594
  • Compresor SN: 103-0100A
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 300
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: RAM
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 350
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 168
  • Ancho (pulgadas): 63
  • Altura (pulgadas): 108
  • Peso libras): 11,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Problemas o problemas conocidos: Screw Compressor is not on the package.
M&M 268121594 Paquete de compresor de tornillo rotativo (268 121594, 350 HP)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente