Manga de cuerpo completo Culbro

Manga de cuerpo completo Culbro

Manga de cuerpo completo Culbro. Modelo: Tamp-R-Alert. S/N: 45510987027. Motor de engranajes Boston, 1/2 Hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2.1-2/1 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes, relación 30. Panel de control y corte de película. Ancho del material en rollo: 6 pulg. Motor eléctrico Slo-Syn superior. Dimensiones totales: 5 pies 2 pulgadas de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 5 pies 5 pulgadas de alto (XMR4a). Esta pieza se ofrece y se vende tal cual. Puede que esté completo o no. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FPPE097.1
  • Fabricante: Culbro
  • Modelo: Tamp-R-Alert
  • Número de serie: 45510987027
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Boston Gear
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 2.1-2/1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 62
  • Ancho (pulgadas): 55
  • Altura (pulgadas): 65
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: This piece is being offered and sold as is. It may or may not be complete.
Manga de cuerpo completo Culbro
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente