Manga de cuerpo completo Culbro

Manga de cuerpo completo Culbro

Manga de cuerpo completo Culbro. Modelo: Tamp-R-Alert. S/N: 45510787059. Requisitos del sistema: 230 V, 9 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) tornillos de sincronización de 2 piezas de 56 pulgadas de largo. Panel de control y corte de película. Ancho del rollo: 6 pulg. Motor con reductor de engranajes, relación 30. Motor eléctrico Slo-Syn superior. Altura de entrada/salida: 30 pulgadas. Dimensiones totales: 78 pulgadas de largo x 68-1/2 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto (H17). Esta pieza se ofrece y se vende tal cual. Puede que esté completo o no. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FPPE098.1a
  • Fabricante: Culbro
  • Modelo: Tamp-R-Alert
  • Número de serie: 45510787059
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Manga de cuerpo completo Culbro
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente