Manga envolvente de acero inoxidable de fabricación ADCO

Manga envolvente de acero inoxidable de fabricación ADCO

1992 ADCO Fabricación de fundas envolventes de acero inoxidable. Modelo: 105WA-170SS. Capacidad aproximada: 250 contenedores por minuto. Requisitos eléctricos/motor: 1/2 hp Nord, 1720 rpm, (230 V) / 460 V, 15 amperios, pies cuadrados: 1,15, accionamiento FLA: 7, 60 Hz, trifásico. Los controles incluyen: (2) controlador de motor giratorio Hubbell Bryant, programa Electro Cam Plus™ serie 5000. Interruptor de límite industrial en gabinete Hoffman de acero inoxidable, tipo: 3R, 4, 4x, 12. Las características incluyen: eje de servicio pesado y transmisión interna de caja de cambios, multi Alimentador de cartón giratorio de cabezal, control de velocidad automatizado coordinado con el suministro de producto y construcción de acero inoxidable lavable. Dimensiones totales: 24 pies de largo x 5 pies 1 pulgada de ancho x 6 pies 7 pulgadas de alto (ACN2500).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AACA2195.45
  • Fabricante: ADCO Manufacturing
  • Modelo: 105WA-170SS
  • Número de serie: 3239HG
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Nord
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1720
  • Voltaje del motor: 230V/460
  • Amperios de motor: 15
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 288
  • Ancho (pulgadas): 61
  • Altura (pulgadas): 79
  • ACN: 2500
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1992
Manga envolvente de acero inoxidable de fabricación ADCO
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente