Manipuladores de aire Trane serie MCAA

Manipuladores de aire Trane serie MCAA

Controladores de aire de la serie Trane MCAA, unidades verticales con filtros de aire y entrada en la parte inferior y descarga de aire hacia arriba. dos unidades de 8400 cfm (aproximadamente 21 toneladas cada una), tres unidades de 6800 cfm (aproximadamente 17 toneladas cada una) y una unidad de 5600 cfm (aproximadamente 14 toneladas). Estas unidades también están revestidas y aisladas. Están configurados para hacer funcionar agua fría o glicol.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 35.51
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: MCAA Series
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Manipuladores de aire Trane serie MCAA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente